Motion
SYJ514-5M-01
Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, connecteur M avec fil de plomb 0.3m, EXH individuel monté sur socle, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09785589
N° MFRSYJ514-5M-01
Prix53.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, connecteur M avec fil de plomb 0.3m, EXH individuel monté sur socle, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09785589
N° MFRSYJ514-5M-01
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
Prix53.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 avec sous-plaque

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle individuel EXH
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche M avec fil conducteur 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ514-5M-01 SYJ500 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté