Motion
SYJ514M-3DZ-01T

SMC CORP OF AMERICA
SYJ514M-3DZ-01T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 110 V CA [115 V CA]
N° D’ARTICLE MI09785899
N° MFRSYJ514M-3DZ-01T
Prix55.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ514M-3DZ-01T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 110 V CA [115 V CA]
N° D’ARTICLE MI09785899
N° MFRSYJ514M-3DZ-01T
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
Prix55.36 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde simple position 2
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SYJ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.-115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ514M-3DZ-01T SYJ500 VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté