Spécifications
Dimensions
- Longueur20 m
- Diamètre intérieur du tube6.5 mm
- Diamètre extérieur du tube10 mm
Détails
- CouleurBlanc
- Pays d’origineJP
Aperçu
- Offert en 8 couleurs standard
- Tubulure souple en polyuréthane
- Convient à la tuyauterie dans les espaces confinés
- Extrêmement flexible
- Pression de service maximum 0.6MPa à 20°C