Motion
TUS1065YB-20
TU TUS TUH TUBING, POLYURÉTHANE avec rouleau de 20 m de long
N° D’ARTICLE MI09786786
N° MFRTUS1065YB-20
Prix55.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TU TUS TUH TUBING, POLYURÉTHANE avec rouleau de 20 m de long
N° D’ARTICLE MI09786786
N° MFRTUS1065YB-20
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
Votre prix55.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Diamètre intérieur du tube
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    10 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN POLYURÉTHANE SOUPLE TUS1065YB-20
  • Offert en 8 couleurs standard
  • Tubulure souple en polyuréthane
  • Convient à la tuyauterie dans les espaces confinés
  • Extrêmement flexible
  • Pression de service maximum 0.6MPa à 20°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon