Motion
TUZ0604B20
TU TUS TUH TUBING, POLYURÉTHANE avec rouleau de 20 m de long
N° D’ARTICLE MI09786922
N° MFRTUZ0604B20
Prix44.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TU TUS TUH TUBING, POLYURÉTHANE avec rouleau de 20 m de long
N° D’ARTICLE MI09786922
N° MFRTUZ0604B20
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
Prix44.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Diamètre intérieur du tube
    4 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    6 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TUZ0604B-20 , RÉSISTANTE À L'USURE
  • Température de fonctionnement : -4 ~ +140°F(-20 à 60°C)
  • 5 tailles différentes : tubulures de diamètre extérieur : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
  • Les raccords applicables comprennent : KQ, KJ, KF, KFG et M/MS
  • Les couleurs de la tubulure comprennent : noir, blanc, rouge, bleu, jaune vert
  • Pression de service maximum : 20°C = 0.8 MPa et 60°C = 0.4 MPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté