Motion
SYJ7120-3G-01

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7120-3G-01

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde unique à 2 positions, 110-115 V CA, 1 solénoïde, fil conducteur d'œillet 0.3m, corps à orifice individuel, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09788972
N° MFRSYJ7120-3G-01
Prix58.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7120-3G-01

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde unique à 2 positions, 110-115 V CA, 1 solénoïde, fil conducteur d'œillet 0.3m, corps à orifice individuel, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09788972
N° MFRSYJ7120-3G-01
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
Prix58.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 avec sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde simple position 2
  • Option de carrosserie
    Échappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Personne transférée sur le corps
  • Série
    SYJ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fil de connexion de l’œillet 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.-115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ7120-3G-01 VANNE/SOL
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Facteur Cv : plage de ports de corps 0.48 - 0.6;monté sur base 0.7
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : max. 50° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté