Motion
VBAT05AN1-E-X105

SMC CORP OF AMERICA
VBAT05AN1-E-X105

VBAT-X105, réservoir d’air, estampillé ASME
N° D’ARTICLE MI09790437
N° MFRVBAT05AN1-E-X105
Prix678.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VBAT05AN1-E-X105

VBAT-X105, réservoir d’air, estampillé ASME
N° D’ARTICLE MI09790437
N° MFRVBAT05AN1-E-X105
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
Prix678.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4.53 kg

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psi
  • Type de produit
    Régulateurs de surpression

Aperçu

Description du fabricant
VBAT05AN1-E-X105 RÉSERVOIR D'AIR ASME/CRN,
  • Capacité du réservoir : 5 L, 10 L, 20 L, 38 L
  • Matériau : acier au carbone ou acier inoxydable (SUS304)
  • Tailles des ports de connexion : Rc(PT), NPT
  • De nombreux modèles sont conformes aux normes canadiennes (CRN). Consultez le CGM pour plus de détails.
  • estampillé ASME

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté