Motion
VFN2120N-5DZA-02F

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-5DZA-02F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, corps oblongé, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09790460
N° MFRVFN2120N-5DZA-02F
Prix89.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-5DZA-02F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, corps oblongé, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09790460
N° MFRVFN2120N-5DZA-02F
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
Prix89.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFN2120N-5DZA-02F VANNE, NAMUR
  • Pression de service : 0.15 à 0.9 MPa
  • Taille du port : 1/4
  • Boîtier : étanche à la poussière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté