Motion
VFR5400R-3FZ-04T

SMC CORP OF AMERICA
VFR5400R-3FZ-04T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110-120 V CA, 2 solénoïde, connecteur de fiche, montage sur base, 1/2 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09792767
N° MFRVFR5400R-3FZ-04T
Prix270.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR5400R-3FZ-04T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110-120 V CA, 2 solénoïde, connecteur de fiche, montage sur base, 1/2 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09792767
N° MFRVFR5400R-3FZ-04T
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
Prix270.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VFR
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VFR5400R-3FZ-04T , SOLÉNOÏDE 5 PORTS
  • VFR5000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon