Motion
VFR6110-5DZ-10

SMC CORP OF AMERICA
VFR6110-5DZ-10

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, montage sur socle, 1.0000 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09793036
N° MFRVFR6110-5DZ-10
Prix309.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR6110-5DZ-10

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, montage sur socle, 1.0000 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09793036
N° MFRVFR6110-5DZ-10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix309.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1.0000 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VFR
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VFR6110-5DZ-10 , SOLÉNOÏDE 5 PORTS
  • VFR2000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté