Motion
VFS2220-5G-02

SMC CORP OF AMERICA
VFS2220-5G-02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, fil conducteur 0.3m, orifice latéral, 1/4 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09793112
N° MFRVFS2220-5G-02
Prix98.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2220-5G-02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, fil conducteur 0.3m, orifice latéral, 1/4 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09793112
N° MFRVFS2220-5G-02
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
Prix98.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 avec sous-plaque

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 positions doubles
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fil de connexion de l’œillet 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFS2220-5G-02 CORPS DE SOLÉNOÏDE DOUBLE VANNE PT
  • VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/8, 1/4
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon