Motion
VF1220K-3H1-01N

SMC CORP OF AMERICA
VF1220K-3H1-01N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 2 solénoïde, fil conducteur à œillet 0.6m, corps avec orifice individuel, 1/8 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09793554
N° MFRVF1220K-3H1-01N
Prix123.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF1220K-3H1-01N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 2 solénoïde, fil conducteur à œillet 0.6m, corps avec orifice individuel, 1/8 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09793554
N° MFRVF1220K-3H1-01N
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
Prix123.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Personne transférée sur le corps
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fil de connexion de l’œillet 0.6m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VF1220K-3H1-01N PORT PILOTÉ 5
  • Vanne de type pilote à 5 ports
  • Consommation d'énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d'économie d'énergie
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Température du benne : max. 50°C
  • Boîtier : résistant à la poussière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté