Spécifications
Dimensions
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Type de tuyauterieBase montée sans sous-plaque
- SérieFV
- Entrée électrique du solénoïdeFil de connexion de l’œillet 0.3m
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- 5 ports
- Types à orifice de carrosserie et montés sur la base
- Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
- Consommation d’énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d’économie d’énergie