Motion
VFS2320-3DO-02T

SMC CORP OF AMERICA
VFS2320-3DO-02T

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, 110-120 V c.a., solénoïde 2 , Connecteur DIN sans connecteur, Port latéral, 1/4 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09793851
N° MFRVFS2320-3DO-02T
Prix116.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2320-3DO-02T

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, 110-120 V c.a., solénoïde 2 , Connecteur DIN sans connecteur, Port latéral, 1/4 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09793851
N° MFRVFS2320-3DO-02T
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
Prix116.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 avec sous-plaque

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    Centre fermé à 3 positions
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFS2320-3DO-02T 5 PORT PILOTÉ
  • VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/8, 1/4
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté