Motion
VFS1120-6DB-01T

SMC CORP OF AMERICA
VFS1120-6DB-01T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 12 V CC, 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps orificeé individuel EXH, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09793988
N° MFRVFS1120-6DB-01T
Prix64.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS1120-6DB-01T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 12 V CC, 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps orificeé individuel EXH, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09793988
N° MFRVFS1120-6DB-01T
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
Prix64.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 position simple
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré individuel EXH
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
CORPS SOL DE LA VANNE VFS1120-6DB-01T SGL
  • VFS1000, vanne à orifice de corps
  • Filetage : Rc(PT)
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté