Motion
VF5144-3D1-03

SMC CORP OF AMERICA
VF5144-3D1-03

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, montage sur socle, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09794666
N° MFRVF5144-3D1-03
Prix108.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF5144-3D1-03

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, montage sur socle, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09794666
N° MFRVF5144-3D1-03
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
Prix108.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VF5144-3D1-03 VANNE, PILOT, BASE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté