Motion
VFS2400R-5FZ-X54

SMC CORP OF AMERICA
VFS2400R-5FZ-X54

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 3-Position d’échappement, 24 V c.c., double solénoïde, conduit enfichable avec borne, montage sur socle enfichable avec sous-plaque, sans sous-plaque, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09795242
N° MFRVFS2400R-5FZ-X54
Prix283.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2400R-5FZ-X54

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 3-Position d’échappement, 24 V c.c., double solénoïde, conduit enfichable avec borne, montage sur socle enfichable avec sous-plaque, sans sous-plaque, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09795242
N° MFRVFS2400R-5FZ-X54

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix283.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Centre 3-Position
  • Direction du débit
    4-Way
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle avec sous-plaque
  • Série
    VFS2400R00
  • Entrée électrique du solénoïde
    Conduit enfichable avec terminal
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VFS2400R-5FZ-X54 VALVE SGL BASE ENFICHABLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté