Motion
VFR3200-5FZ-02T

SMC CORP OF AMERICA
VFR3200-5FZ-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, enfichable sur socle, 1/4 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09795508
N° MFRVFR3200-5FZ-02T
Prix161.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR3200-5FZ-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, enfichable sur socle, 1/4 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09795508
N° MFRVFR3200-5FZ-02T
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
Prix161.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 avec sous-plaque

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Série
    VFR
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
BASE ENFICHABLE DOUBLE VALVE VFR3200-5FZ-02T
  • VFR3000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté