Motion
VFS2500-5F
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS VFS 4/5 avec fonction de centre de pression à 3 positions
N° D’ARTICLE MI09795663
N° MFRVFS2500-5F
Prix105.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS VFS 4/5 avec fonction de centre de pression à 3 positions
N° D’ARTICLE MI09795663
N° MFRVFS2500-5F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix105.34 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fonction
    Centre de pression à 3 positions
  • Série
    VFS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VFS2500-5F , 3POS/PC, ENFICHABLE
  • VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/8, 1/4
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté