Motion
VFS2130-1D-01

SMC CORP OF AMERICA
VFS2130-1D-01

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec fonction unique à 2 positions
N° D’ARTICLE MI09795692
N° MFRVFS2130-1D-01
Prix76.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2130-1D-01

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec fonction unique à 2 positions
N° D’ARTICLE MI09795692
N° MFRVFS2130-1D-01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix76.70 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fonction
    2 position simple
  • Série
    VFS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
CORPS DE SOLÉNOÏDE DE SGL DE SOUPAPE VFS2130-1D-01
  • VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/8, 1/4
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon