Motion
VFS2600-3FZ-02T

SMC CORP OF AMERICA
VFS2600-3FZ-02T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 3-Position parfaites, 110-120 V c.a., double solénoïde, conduit enfichable avec borne, montage sur base enfichable, 1/4 po, NPTF
N° D’ARTICLE MI09795873
N° MFRVFS2600-3FZ-02T
Prix205.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2600-3FZ-02T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 3-Position parfaites, 110-120 V c.a., double solénoïde, conduit enfichable avec borne, montage sur base enfichable, 1/4 po, NPTF
N° D’ARTICLE MI09795873
N° MFRVFS2600-3FZ-02T
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
Prix205.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Actionnement
    3-Position parfaites
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    3 position parfaite
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Conduit enfichable avec terminal
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
VFS2600-3FZ-02T 5 PORT PILOTÉ
  • VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/8, 1/4
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon