Motion
VFS4300-4FZ
VALVE, SOL DOUBLE, BASE ENFICHABLE MNT
N° D’ARTICLE MI09797337
N° MFRVFS4300-4FZ
Prix182.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VALVE, SOL DOUBLE, BASE ENFICHABLE MNT
N° D’ARTICLE MI09797337
N° MFRVFS4300-4FZ
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
Prix182.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VFS

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VFS4300-4FZ , SOL DOUBLE, ENFICHABLE
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1.7 à 3.6
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 55 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté