Motion
VFS5210-1DZ-04

SMC CORP OF AMERICA
VFS5210-1DZ-04

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec double fonction à 2 positions
N° D’ARTICLE MI09797648
N° MFRVFS5210-1DZ-04
Prix230.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5210-1DZ-04

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec double fonction à 2 positions
N° D’ARTICLE MI09797648
N° MFRVFS5210-1DZ-04
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
Prix230.72 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fonction
    2 positions doubles
  • Série
    VFS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFS5210-1DZ-04 VANNE DBL NON CONNECTÉE
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté