Motion
VFS5300-5FZ-B04N

SMC CORP OF AMERICA
VFS5300-5FZ-B04N

MONTAGE DE BASE DU PLUG-IN DOUBLE VANNE
N° D’ARTICLE MI09800463
N° MFRVFS5300-5FZ-B04N
Prix251.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5300-5FZ-B04N

MONTAGE DE BASE DU PLUG-IN DOUBLE VANNE
N° D’ARTICLE MI09800463
N° MFRVFS5300-5FZ-B04N
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
Prix251.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VFS

Aperçu

Description du fabricant
BASE DE BOUCHON DOUBLE À VANNE VFS5300-5FZ-B04N
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté