Motion
VP517KY-5YO1
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, borne DIN, modulaire
N° D’ARTICLE MI09801811
N° MFRVP517KY-5YO1
Prix92.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, borne DIN, modulaire
N° D’ARTICLE MI09801811
N° MFRVP517KY-5YO1
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
Prix92.84 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Modulaire
  • Pression
    Type haute pression (1.0 Mpa)
  • Série
    VP300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
RELÂCHEMENT DE PRESSION RÉSIDUELLE VP517KY-5YO1
  • Connexion modulaire aux unités F.R.L. de la série AC
  • Permet d’économiser de l’espace et de réduire la main-d’œuvre de la tuyauterie
  • Consommation d'énergie : 0.35 W (sans voyant) et peut être alimenté en continu
  • IP65 Cote de protection

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté