Motion
VP342R-5DZ1-02FA

SMC CORP OF AMERICA
VP342R-5DZ1-02FA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI09802237
N° MFRVP342R-5DZ1-02FA
Prix76.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP342R-5DZ1-02FA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI09802237
N° MFRVP342R-5DZ1-02FA
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
Prix76.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    185 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote externe
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE TAPIS VP342R-5DZ1-02FA 3 PORTS
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté