Motion
VP3185-145DSA1-N-Q

SMC CORP OF AMERICA
VP3185-145DSA1-N-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, corps obturé (côté), 1-1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09802322
N° MFRVP3185-145DSA1-N-Q
Prix343.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP3185-145DSA1-N-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, corps obturé (côté), 1-1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09802322
N° MFRVP3185-145DSA1-N-Q
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
Prix343.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-1/2 po

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Direction du débit
    3-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)
  • Série
    VP300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VP3185-145DSA1-N-Q VANNE, SOL
  • Grande capacité de débit, faible résistance à l’échappement
  • Conversion facile en N.C. ou N.O.
  • Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression
  • Orientation libre du montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté