Motion
VP542-5DZ1-02FA

SMC CORP OF AMERICA
VP542-5DZ1-02FA

Vanne à clapet - 1/4 ports BSPP
N° D’ARTICLE MI09802396
N° MFRVP542-5DZ1-02FA
Prix88.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP542-5DZ1-02FA

Vanne à clapet - 1/4 ports BSPP
N° D’ARTICLE MI09802396
N° MFRVP542-5DZ1-02FA
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
Prix88.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 BSPP
  • Poids
    285 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE TYPE CHAMPIGNON VP542-5DZ1-02FA 3 PORTS
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon