Motion
VP544K-3TZ1-02NB

SMC CORP OF AMERICA
VP544K-3TZ1-02NB

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09802835
N° MFRVP544K-3TZ1-02NB
Prix86.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP544K-3TZ1-02NB

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09802835
N° MFRVP544K-3TZ1-02NB
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
Prix86.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    281 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Type haute pression (1.0 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE TAPIS VP544K-3TZ1-02NB 3 PORTS
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Disponible avec des tailles de port de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté