Motion
VQ21A1-1G-C8
VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI09804039
N° MFRVQ21A1-1G-C8
Prix28.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI09804039
N° MFRVQ21A1-1G-C8
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
Prix28.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.046 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
VQ21A1-1G-C8 VANNE, SOL
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de service : 0.01 à 0.6 MPa
  • Débit : 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
  • Tension nominale du serpentin : 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
  • Temps de réponse OFF : 5ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à 50°C

Les clients ont également acheté