Motion
VP542-5YZ1-03N-S1-X536

SMC CORP OF AMERICA
VP542-5YZ1-03N-S1-X536

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09804625
N° MFRVP542-5YZ1-03N-S1-X536
Prix286.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP542-5YZ1-03N-S1-X536

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09804625
N° MFRVP542-5YZ1-03N-S1-X536

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix286.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.35 kg

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP542-5YZ1-03N-S1-X536 VANNE, SOL,
  • Norme de sécurité ISO13849-1 pour les catégories 1 et 2
  • Soupape de libération de pression résiduelle unique
  • Type d’actionnement : NC (ressort de rappel)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté