Motion
VQ4300-3W1-03T

SMC CORP OF AMERICA
VQ4300-3W1-03T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 2 solénoïde, à orifice latéral, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09805012
N° MFRVQ4300-3W1-03T
Prix131.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ4300-3W1-03T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 2 solénoïde, à orifice latéral, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09805012
N° MFRVQ4300-3W1-03T
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
Prix131.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VQ4300-3W1-03T VANNE AVEC SOUS-PLATE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon