Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/2 po
Détails
- Actionnement3 Centre d’échappement de position
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes3
- Nombre de solénoïdes2
- Type de tuyauteriePort latéral avec sous-plaque
- SérieVQ7
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Norme de filetageBSPT
Aperçu
- Taille 2, électrovanne standard ISO
- Fluide : air/gaz d'inertie
- Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
- Logement : IP65 (à l’épreuve de la poussière et de la splah)