Motion
VQZ1151B-5L1
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche L avec fil conducteur, montage sur socle sans sous-plaque, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09807070
N° MFRVQZ1151B-5L1
Prix48.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche L avec fil conducteur, montage sur socle sans sous-plaque, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09807070
N° MFRVQZ1151B-5L1
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
Prix48.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ1000 largeur de carrosserie 10mm
  • Fonction
    Type de réponse haute vitesse
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Base montée sans sous-plaque
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À PORT DE LA SÉRIE VQZ1151B-5L1 1000 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté