Motion
VQZ2150-5YZ1-01

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2150-5YZ1-01

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, montage sur socle avec sous-plaque, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09807952
N° MFRVQZ2150-5YZ1-01
Prix71.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2150-5YZ1-01

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, montage sur socle avec sous-plaque, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09807952
N° MFRVQZ2150-5YZ1-01
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
Prix71.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ2000 largeur de carrosserie 15mm
  • Fonction
    Standard
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Base montée avec sous-plaque
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À PORT DE LA SÉRIE VQZ2150-5YZ1-01 2000 5
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté