Motion
VQZ2350KR-5YZ1-01T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2350KR-5YZ1-01T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - centre fermé à 3 positions, 24 V CC, borne DIN
N° D’ARTICLE MI09808340
N° MFRVQZ2350KR-5YZ1-01T
Prix109.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2350KR-5YZ1-01T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - centre fermé à 3 positions, 24 V CC, borne DIN
N° D’ARTICLE MI09808340
N° MFRVQZ2350KR-5YZ1-01T
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
Prix109.72 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Centre fermé à 3 positions
  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    VQZ2000 largeur de carrosserie 15mm
  • Fonction
    Haute pression/type pilote externe (type joint métallique uniquement)
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
PORT VQZ2350KR-5YZ1-01T 2000 SÉRIE 5
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon