Motion
VQZ2151-5Y1-01T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2151-5Y1-01T

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 24 V c.c., 1 solénoïde, terminal DIN, montée sur socle, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09808524
N° MFRVQZ2151-5Y1-01T
Prix65.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2151-5Y1-01T

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 24 V c.c., 1 solénoïde, terminal DIN, montée sur socle, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09808524
N° MFRVQZ2151-5Y1-01T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix65.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 avec sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ2000 largeur de carrosserie 15mm
  • Fonction
    Standard
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQZ2151-5Y1-01T VANNE, MONTAGE SUR BASE,
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon