Motion
VQZ2151R-5L1-02-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2151R-5L1-02-Q

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche L avec fil de connexion, montage sur base, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09808749
N° MFRVQZ2151R-5L1-02-Q
Prix67.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2151R-5L1-02-Q

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche L avec fil de connexion, montage sur base, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09808749
N° MFRVQZ2151R-5L1-02-Q
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
Prix67.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ2000 largeur de carrosserie 15mm
  • Fonction
    Type de projet pilote externe
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
PORT VQZ2151R-5L1-02-Q 2000 SÉRIE 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good