Motion
VQZ3151-5LO1-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3151-5LO1-Q

Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 24 V c.c., 1 solénoïde, Fiche L sans connecteur, montage sur socle, 1/4 po
N° D’ARTICLE MI09809025
N° MFRVQZ3151-5LO1-Q
Prix64.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3151-5LO1-Q

Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 24 V c.c., 1 solénoïde, Fiche L sans connecteur, montage sur socle, 1/4 po
N° D’ARTICLE MI09809025
N° MFRVQZ3151-5LO1-Q
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
Prix64.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ3000 largeur de carrosserie 18mm
  • Fonction
    Standard
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À 5 PORTS SÉRIE VQZ3151-5LO1-Q 3000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté