Motion
VQ7-8-FG-S-5Z-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FG-S-5Z-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 110 V CA, 1 solénoïde, borne DIN, sans sous-plaque, sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09809065
N° MFRVQ7-8-FG-S-5Z-Q
Prix107.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FG-S-5Z-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 110 V CA, 1 solénoïde, borne DIN, sans sous-plaque, sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09809065
N° MFRVQ7-8-FG-S-5Z-Q
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
Prix107.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    2 Position simple
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Sans sous-plaque
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-8-FG-S-5Z-Q VANNE À SOLÉNOÏDE, ISO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté