Spécifications
Détails
- SérieVQZ100-300
Aperçu
Description du fabricant
VQZ115K-6G1-CP 3 BASE DE PORT MONTÉ
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression : 1.0MPa)
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse : joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou moins
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité