Motion
VQZ3151-5L1-02-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3151-5L1-02-Q

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche L avec fil de connexion, montage sur base, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09809352
N° MFRVQZ3151-5L1-02-Q
Prix76.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3151-5L1-02-Q

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche L avec fil de connexion, montage sur base, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09809352
N° MFRVQZ3151-5L1-02-Q
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
Prix76.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ3000 largeur de carrosserie 18mm
  • Fonction
    Standard
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
PORT VQZ3151-5L1-02-Q 3000 SÉRIE 5
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté