Motion
VQZ332R-5YO1-02-F

SMC CORP OF AMERICA
VQZ332R-5YO1-02-F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, borne DIN sans connecteur, corps oblong, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09809835
N° MFRVQZ332R-5YO1-02-F
Prix51.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ332R-5YO1-02-F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, borne DIN sans connecteur, corps oblong, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09809835
N° MFRVQZ332R-5YO1-02-F
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
Prix51.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Direction du débit
    2-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VQZ100-300
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
CORPS DU PORT VQZ332R-5YO1-02-F 3 PORTED
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression : 1.0MPa)
  • Facteur Cv : VQZ200 0.4 - 0.6; VQZ300 0.75 - 0.9
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse :VQZ200 joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou lessVQZ300 joint métallique 17ms ou moins; joint en caoutchouc 25ms ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté