Motion
VQZ1250-5LJ1-01T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1250-5LJ1-01T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, fiche L, montage sur socle, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09810254
N° MFRVQZ1250-5LJ1-01T
Prix81.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1250-5LJ1-01T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, fiche L, montage sur socle, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09810254
N° MFRVQZ1250-5LJ1-01T
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
Prix81.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE VQZ1250-5LJ1-01T , MONTAGE SUR BASE (C.C.)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon