Motion
VQZ1251-5M1-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1251-5M1-Q

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ1000 Modèle 10mm
N° D’ARTICLE MI09810336
N° MFRVQZ1251-5M1-Q
Prix73.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1251-5M1-Q

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ1000 Modèle 10mm
N° D’ARTICLE MI09810336
N° MFRVQZ1251-5M1-Q
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
Prix73.07 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 positions doubles
  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    VQZ1000 largeur de carrosserie 10mm
  • Fonction
    Standard
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M avec fil de connexion

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À 5 PORTS SÉRIE VQZ1251-5M1-Q 1000
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon