Spécifications
Détails
- Actionnement2 Poste double
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Nombre de solénoïdesDouble
- Type de tuyauterieBase montée sans sous-plaque
- SérieVSR
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- VSR/S8-4 (taille 01) conforme à la norme ISO 15407-2
- Logement du boîtier IP65
- Grande capacité : débit de 1000L/min (ANR); taille d’entraînement du cylindre ø100
- Léger (position 3 ) : 0.26kg