Motion
VSR8-4-FG-D-3VZR

SMC CORP OF AMERICA
VSR8-4-FG-D-3VZR

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, 2 positions double, 24 V c.c., 2 solénoïde, sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09811190
N° MFRVSR8-4-FG-D-3VZR
Prix167.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VSR8-4-FG-D-3VZR

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, 2 positions double, 24 V c.c., 2 solénoïde, sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09811190
N° MFRVSR8-4-FG-D-3VZR
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
Prix167.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 Poste double
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Sans sous-plaque
  • Série
    VSR
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VSR8-4-FG-D-3VZR VANNE, ISO
  • VSR/S8-4 (taille 01) conforme à la norme ISO 15407-2
  • Logement du boîtier IP65
  • Grande capacité : débit de 1000L/min (ANR); taille d’entraînement du cylindre ø100
  • Léger (position 3 ) : 0.26kg

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté