Motion
VQZ1121-5L1-M5-F

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1121-5L1-M5-F

Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 24 V c.c., 1 solénoïde, fiche L avec fil de plomb, portée corps, M5
N° D’ARTICLE MI09812011
N° MFRVQZ1121-5L1-M5-F
Prix63.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1121-5L1-M5-F

Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 24 V c.c., 1 solénoïde, fiche L avec fil de plomb, portée corps, M5
N° D’ARTICLE MI09812011
N° MFRVQZ1121-5L1-M5-F
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
Prix63.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    M5

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ1000 largeur de carrosserie 10mm
  • Fonction
    Standard
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
PORT VQZ1121-5L1-M5-F 1000 SÉRIE 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté