Motion
VT307-6G1-02N

SMC CORP OF AMERICA
VT307-6G1-02N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3-Way, 12 V CC, 1 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, corps oblong, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09812252
N° MFRVT307-6G1-02N
Prix28.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VT307-6G1-02N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3-Way, 12 V CC, 1 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, corps oblong, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09812252
N° MFRVT307-6G1-02N
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
Prix28.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Direction du débit
    3-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VT3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À 3 PORTS AVEC CORPS VT307-6G1-02N
  • Tapis à commande directe à 3 ports
  • Joint en caoutchouc
  • Vanne simple avec diverses fonctions de vanne
  • Résistant à l’ozone à faible concentration

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté