Motion
VQZ3321-5Y1-N11T-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3321-5Y1-N11T-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, centre fermé à 3 positions, 24 V c.c., 2 solénoïde, borne DIN, corps à orifice, raccord à une touche pour 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09812340
N° MFRVQZ3321-5Y1-N11T-Q
Prix103.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3321-5Y1-N11T-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, centre fermé à 3 positions, 24 V c.c., 2 solénoïde, borne DIN, corps à orifice, raccord à une touche pour 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09812340
N° MFRVQZ3321-5Y1-N11T-Q
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
Prix103.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 3/8 po

Détails

  • Actionnement
    Centre fermé à 3 positions
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ3000 largeur de carrosserie 18mm
  • Fonction
    Standard
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
PORT VQZ3321-5Y1-N11T-Q 3000 SÉRIE 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté